Nazaj postavljen nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina nožnega dela: 800mm

Št. art.: 927042 800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina nožnega dela (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Območje nastavljanja višine 800 mm - 950 mm
Širina 50 mm
Globina 475 mm
za globino plošče 750 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927042 800
EAN/GTIN 4062406107864
Številka proizvajalca 927042 800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Nazaj postavljenih nožnih delov ni dovoljeno predelati v nožne dele s kolesi.
Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vpišite se v svoj račun