Delovna plošča iz multipleksa-bukev z oblogo iz nerjavne jeklene pločevine, Globina 800 mm, Dolžina plošče: 2000mm

Št. art.: 926145 2000
Cena na 1 kos (441,25 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2.000 mm
Globina 800 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Obloga delovne plošče Plemenito jeklo
Debelina obloge 1 mm
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 926145 2000
EAN/GTIN 4062406215637
Številka proizvajalca 926145 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Globina plošče 800 mm, debelina 50 mm: Izvrtine na spodnji strani plošče morate izdelati sami.

Opomba:

Plošče so dobavljive v enem kosu do največ 2500 mm dolžine in 1080 mm globine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov