{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina | 1.500 mm | |
| Globina | 800 mm | |
| Debelina | 50 mm | |
| Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
| Obloga delovne plošče | Plemenito jeklo | |
| Debelina obloge | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | Plošče za delovne mize |
| Številka izdelka | 926145 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406215613 | |
| Številka proizvajalca | 926145 1500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |