Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok kompletno s predali na kolesih, Model: S4H

Št. art.: 920110 S4H

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 20 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Model S4H
Serija Delovna postaja
Višina 722 mm
Širina 430 mm
Globina 630 mm
Uporabna višina 460 mm
Uporabna širina predalov 320 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles 100 mm
⌀ trdno nameščenega kolesa 100 mm
⌀ kolesa za zavijanje 100 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 3
Nosilnost 250 kg
Material odlagalne police Umetna masa ABS
Odlagalna polica da
Material roba Siva gumijasta tekalna površina, ne pušča sledi
Izvedba na kolesih; S predali
Izvedba povišanega roba 4-stranska
Ročaj da
Položaj ročaja Sprednja stranica
Masa 41 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920110 S4H
Številka proizvajalca 920110 S4H
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila v rastru 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zaradi zapore pred izvlečenjem je naenkrat mogoče odpreti le en predal. Predalni blok se ne more prevrniti.
S črno odlagalno površino iz umetne mase ABS in ročajem, 4 kolesi za zavijanje (2 z zavoro) ⌀ 100 mm s sivo gumijasto tekalno površino, odporno proti obrabi, v ohišju iz umetne mase ABS.

Uporaba:

Predalni bloki za individualno opremljanje delovnih postaj art. 920001920023.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 100; 300 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predal 300 mm, primeren za obešanje fasciklov.

Ustreznih izdelkov