Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Workstation mLevel s temno sivo oblogo Eluplan, Dolžina: 1000mm

Št. art.: 920001 1000

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 750-1000
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 250
  • Izvedba nastavljanja višine: mehansko
  • Debelina plošče: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta 750-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 250 kg
Izvedba nastavljanja višine mehansko
Debelina plošče 40 mm
Izravnava višine 25 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serija Delovna postaja
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do 750 mm - 1.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 800 mm
Dolžina delovne plošče 1.000 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 40 mm
Princip nastavljanja višine kompletna postavitev
Brezstopenjsko nastavljanje višine Ne
Material delovne plošče ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Debelina obloge 2 mm
Površina delovne plošče Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Barva površine delovne plošče temno siva
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo Ne
Masa 60 kg
Vrsta izdelka Delovne mize

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920001 1000
EAN/GTIN 4045197685117
Številka proizvajalca 920001 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna postaja mLevel, je delovno mesto, prilagojeno vašim potrebam. Klasično ročno nastavljanje delovne višine v rastru 25 mm. Z vijaki za utrditev se na nožnih delih nastavi višina celotnega delovnega mesta. Miza je za lažje nastavljanje delovne višine na notranji strani opremljena z natančno skalo.

Lakiranje:

Podnožje, mišje sivo RAL 7005, konfiguracija ni mogoča.
Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, konfiguracija ni mogoča.
Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035, prašno barvano, možnost konfiguracije.