Nastavek predala za Cargo Scooter, 20×16G, Število predalov: 3

Št. art.: 915660 3
Nov izdelek
Cena na 1 kos (141,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 20
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Uporabna površina predalov v G: 20×16
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 20 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Uporabna površina predalov v G 20×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 500 mm
Širina 600 mm
Globina 500 mm
Uporabna širina 500 mm
Uporabna globina 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 3
Masa 8 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 915660 3
EAN/GTIN 4069515040303
Številka proizvajalca 915660 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nastavek predala za Cargo Scooter iz trdnega ohišja iz jeklene pločevine. 100% popolnoma izvlečni predali z nosilnostjo 20 kg, aluminijasti ročaji z izmenljivimi in napisnimi trakovi za označevanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico v zaporni plošči.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 125, 200

Obseg dobave:

Nastavek za predal s pritrdilno ploščo za tovorni skiro.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016