{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost predalov/polic | 20 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Zapora proti izvlečenju predalov | Enoročno | |
| Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Višina | 500 mm | |
| Širina | 600 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Uporabna širina | 500 mm | |
| Uporabna globina | 400 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 20 | |
| Uporabna globina predalov v G | 16 | |
| Število predalov | 4 | |
| Masa | 9 kg | |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |
| Številka izdelka | 915660 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515040310 | |
| Številka proizvajalca | 915660 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |