{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 20 | |
| Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju | 80 mm - 520 mm | |
| Vpenjalna širina pri notranjem snemanju | 200 mm - 590 mm | |
| Vpenjalna globina do | 200 mm | |
| Maksimalni vrtilni moment | 400 Nm | |
| Moč | 12 t | |
| Število kavljev | 2 | |
| Zunanji 6-kotnik | 36 mm | |
| Masa | 14 kg | |
| Vrsta izdelka | Dvokraki snemalnik |
| Številka izdelka | 880100 4 | |
| EAN/GTIN | 4021176009761 | |
| Številka proizvajalca | 20-4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |