Dvokraki snemalnik, Tip: 1

Št. art.: 880100 1
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
181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 20
Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 30 mm - 90 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 70 mm - 140 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 80 Nm
Moč 4,5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Masa 1,305 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880100 1
EAN/GTIN 4021176009433
Številka proizvajalca 20-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Z obrnljivima snemalnima krakoma (za zunanja in notranja snemanja). Snemalna kraka sta pomična vzdolž traverze za prilagajanje različnim ⌀ obdelovanca. Traverza in snemalna kraka iz kakovostnega orodnega jekla; močno vreteno z dvostransko konico vretena (krogla in konica).

Uporaba:

Univerzalno uporabna za odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov itd. Pri art. 880100 vel. 5 se lahko vpenjalna globina 400 mm (normalna) z prestavitvijo rok poveča do 700 mm.