{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina noža brez rezila | 165 mm | |
| Dolžina rezila | 100 mm | |
| Širina rezila | 18 mm | |
| Debelina rezila | 0,5 mm | |
| Število rezil | 3 | |
| Število segmentov | 8 | |
| Material ročaja | Magnezij | |
| Vrsta izdelka | Univerzalni noži |
| Številka izdelka | 845051 18 | |
| EAN/GTIN | 4003773087533 | |
| Številka proizvajalca | 90 10 165 BK | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |