Garnitura segmentnih rezil, 50-delna, širina 18 mm „multisharp“, Količina: 50

Št. art.: 845023 50
Nastavi ceno 50 kos (0,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Število rezil 50
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845023 50
EAN/GTIN 2050001962508
Številka proizvajalca 2057.0500/AB 22
Proizvajalec/odgovorna oseba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Posebej fino in izjemno ostro nabrušeno rezilo.
Črno rezilo – Lutz® multisharp, vrhunska kaljena rezila z izjemno ostrim brušenjem.

50-delna garnitura v robustnem varnostnem podajalniku rezil.

Primerno za:

Noži s segmentnimi rezili, art. 845000845035 in 845039845090, posamezno vel. 18.