Nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem, z 1 segmentnim rezilom, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845030 18
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.029 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 160 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845030 18
EAN/GTIN 4975364019219
Številka proizvajalca LC561YPPHOF
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Ergonomični dvokomponentni ročaj z gumijasto prevleko za varno delo. Popolnoma zanesljivo fiksiranje rezila z narebričenim vpenjalnim vijakom. Z enim 8-stopenjskim segmentnim rezilom (podobno št. 845010 vel. 10) širine 18 mm.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.