{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina | 465 mm | |
| Globina | 240 mm | |
| Višina | 205 mm | |
| maksimalna višina obdelovanca | 100 mm | |
| maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno) | 100 × 7/18 × 18 mm | |
| maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče) | 100 × 10/22 × 22 mm | |
| maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do ⌀ | 18 mm | |
| Masa | 43,9 kg | |
| Vrsta izdelka | Naprava za ukrivljanje |
| Številka izdelka | 823600 100 | |
| EAN/GTIN | 2050001933072 | |
| Številka proizvajalca | HBM.020.000.01 |