Orodje za ukrivljanje, Radij: 0mm

Št. art.: 823601 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna višina ukrivljanja 35 mm
maksimalni kot ukrivljanja 90 stopinj
Radij R1 0 mm
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 823601 0
EAN/GTIN 2050001936202
Številka proizvajalca HBM.010.030.11

Opis

Izvedba:

Orodje za ukrivljanje 90°.

Primerno za:

Orodje za ukrivljanje profilov: Art. 823600 vel. 35