• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Škarje za cevi iz umetne mase, Za ⌀ do: 42mm

Št. art.: 819670 42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 42 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819670 42
EAN/GTIN 4045197675873
Številka proizvajalca 819670 42
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Škarje za lahko rezanje cevi iz umetnih mas. Širok nastavek za cevi za pravokoten rez. Zamenljiva, specialno kaljena rezila.
Telo škarij iz ergonomično oblikovane magnezijeve tlačne litine z gumiranimi ročaji. Prisilno voden pomik pri rezanju zaradi enovite konstrukcije z zobato letvijo in rezilom. Rezilo je prevlečeno s prevleko PTFE proti oprijemanju in s tem odlične drsne lastnosti. Sistem za hitro zamenjavo omogoča zamenjavo rezil brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljalna dela pri varjenju spojnih objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Opomba:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.