Škarje za gibljive cevi, Za ⌀ do: 14mm

Št. art.: 769980 14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.182 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ⌀ do 14 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769980 14
EAN/GTIN 4045197805232
Številka proizvajalca 769980 14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustne škarje za natančno rezanje gibljivih cevi. Široka naležna prizma za gibljive cevi oz. cevi iz umetnih mas. Zamenljiva, specialno kaljena rezila. Škarje se odpirajo s pomočjo vzmeti in se lahko utrdijo v zaprtem položaju.
Telo škarij iz cinkove tlačne litine. Rezilo s prevleko proti oprijemanju PTFE.

Uporaba:

Čisto rezanje brez stiskanja zaradi V-oblike rezila. Idealne za rezanje gibljivih cevi, delno tudi za cevi iz umetne mase.

Opomba:

Za škarje za cevi iz umetne mase glejte art. 819670; 819681; 819700.