Cevni ključ, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 813702 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina čeljusti 30 mm
Območje vpenjanja 0 mm - 52 mm
celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Cevne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 813702 250
EAN/GTIN 4003773082385
Številka proizvajalca 86 01 250
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje preprijemanje po principu raglje.
Klešče atramentirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.
Lasersko gravirana skala (sprednja stran metrična in zadnja stran colska) omogoča predhodno nastavitev zeva ključa.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Opomba:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov