Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-max, ⌀ × celotna dolžina: 40X370mm

Št. art.: 789200 40X370
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Max

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

40 mm
Celotna dolžina 370 mm
Delovna dolžina 250 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Max
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 789200 40X370
EAN/GTIN 4002395374526
Številka proizvajalca 4932352794
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija ploščic iz karbidne trdine za dolgo življenjsko dobo.
Ostrejša upognjena konica: Natančnejše vrtanje, brez zdrsa na površini, večja agresivnost v betonskem jeklu in večja hitrost vrtanja. PGM-certificirano – potrjeno natančne izvrtine, primerne za vložke, tako za kemična kot za mehanska sidra. Globoka spirala za hitrejše odvajanje izvrtanega materiala in s tem manjše trenje.
Glava svedra s kvadratnim presekom od ⌀ 16 mm.

Uporaba:

Za vrtanje betona, naravnega kamna in zidov.

Opomba:

Pri dolžini >500 mm predhodno izvrtajte izvrtino globine najmanj 150 mm s kratkim svedrom (najbolje z enakim ⌀).