{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 30 mm | |
| Celotna dolžina | 570 mm | |
| Delovna dolžina | 450 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtanje | |
| Držalo | SDS Max | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
| Številka izdelka | 789200 30X570 | |
| EAN/GTIN | 4002395374427 | |
| Številka proizvajalca | 4932352784 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |