Varnostni škornji z vezalkami MADDOX black-red Mid ESD S3, velikost 45

Št. art.: 769561-45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MADDOX
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna / rdeča
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769561-45
EAN/GTIN 4030839272213
Številka proizvajalca 769561-45
L-število L00790 1808
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zaščita za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Oddelek brez usnja
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MADDOX" Poglej vse