Varnostni škornji MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3, velikost 43

Št. art.: 769151-43
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MADDOX
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Barva črna / rdeča
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 769151-43
EAN/GTIN 4030839380505
Številka proizvajalca 769151-43
L-število L00790 2753
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črne barve
  • Nekovinski, vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zaščita za prste iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Oddelek brez usnja
  • Sredica podplata iz Infinergy® podjetja BASF
  • Boja® Fit System

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MADDOX" Poglej vse