{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | MADDOX | |
| Razred zaščite | S3 | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Varnost proti prerezanju | Zaščita pred prodiranjem brez kovin | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Evropska velikost čevlja | 35 | |
| Barva | črna / rdeča | |
| Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 769561-35 | |
| EAN/GTIN | 4030839272114 | |
| Številka proizvajalca | 769561-35 | |
| L-število | L00790 1862 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |