Varnostni škornji TILL BOA® Mid ESD S3, velikost 45

Št. art.: 76651-45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija TILL
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 76651-45
EAN/GTIN 4030839193860
Številka proizvajalca 76651-45
L-število L00790 2561
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Polnoortopedski vložek podplat ESD siv
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • TPU/PU podplat BIOMEX DYNAMICS
  • Zaščita prstov proti obrabi
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Boja® Fit System

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TILL" Poglej vse