Varnostni škornji TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2, velikost 42

Št. art.: 7670102-42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Zaščita pred prodiranjem brez kovin
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija TILL
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Zaščita pred prodiranjem brez kovin
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7670102-42
EAN/GTIN 4030839314241
Številka proizvajalca 7670102-42
L-število L00790 1937
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Polnoortopedski vložek podplat ESD črn
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • Zaščita prstov proti obrabi
  • Količni pokrovček
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika B
  • Boja® Fit System

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TILL" Poglej vse