Kladivo iz gume, črne barve, Tip: A100

Št. art.: 755500 A100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave 80 mm
⌀ glave 40 mm
Dolžina ročaja 260 mm
Masa 150 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 755500 A100
EAN/GTIN 4045197720719
Številka proizvajalca 755500 A100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Standard:

DIN 5128

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.