Kladivo iz gume, črne barve, Tip: A600

Št. art.: 755500 A600
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
390 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina glave 130 mm
⌀ glave 74 mm
Dolžina ročaja 380 mm
Masa 750 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 755500 A600
EAN/GTIN 4045197720740
Številka proizvajalca 755500 A600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz žilave, trde gume (90 Shore), se ne odbija; z močnim udarnim učinkom. Obrabljeno peto je mogoče popraviti s struženjem. Z jesenovim ročajem.

Standard:

DIN 5128

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 755600.