{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Cobra | |
| celotna dolžina | 250 mm | |
| Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
| Vpenjalna širina za 6-kotnik | 46 mm | |
| Območje vpenjanja za cevi do | 2 col | |
| Število zobcev za fino regulacijo zeva | 25 | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Ročaj | križno brazdano | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| brez iskrenja | Ne | |
| Hitra nastavitev | Ne | |
| Samodejno vpenjanje | Da | |
| Varovanje vpenjanja | Da | |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
| Številka izdelka | 705800 250 | |
| EAN/GTIN | 4003773022022 | |
| Številka proizvajalca | 87 01 250 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |