Transportni voziček „L-Trolley“ s 5 izvlečljivimi policami, Število izvlečljivih polic: 5

Št. art.: 693370 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število izvlečljivih polic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.085 mm
Širina 570 mm
Globina 440 mm
Število predalov 5
Masa 38 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693370 5
EAN/GTIN 4062406300036
Številka proizvajalca 693370 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 (ni vključen v obseg dobave. Najdete ga v katalogu Ročno in merilno orodje v skupini izdelkov 699. Čvrsto ohišje transportnega vozička iz jeklene pločevine je na obeh straneh opremljeno z luknjastimi stranicami za hitro obešanje pribora. S 4 kolesi za zavijanje, od tega 2 z zavoro. Integriran centralni sistem zaklepanja za predale. Zapora proti izvlečenju (naenkrat lahko izvlečete le en predal) brez možnosti manipuliranja. Dva dvokomponentna ročaja Haptoprene®na zgornji strani ročnega vozička. Odlagalna polica iz jeklene pločevine. Ščitniki iz umetne mase ščitijo zgornje kote vozička in zmanjšujejo poškodbe občutljivih površin v primeru trka. Preprosto fiksiranje kovčkov L-BOXX® s sistemom na klik, kotnik preprečuje drsenje v smeri nazaj.

Primerno za:

L-BOXX® art. 693330, 693335 in 693337, vedno vel. 102.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.

Opomba:

Upoštevajte maksimalne nosilnosti posameznih izvlečljivih polic v skladu z navodili za uporabo.

Warning:

Namen uporabe
  • Izvlečljiva polica za L-BOXX® art. 693330, 693335, 693337, vel. 102.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne postavljajte na polico.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.