Plastična sistemska škatla L-BOXX® prazna, Tip: 102

Št. art.: 693330 102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.766 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: ABS
  • Vrsta IP-zaščite: IP X4
  • Značilnosti kovčka: nakladalni
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ABS
Vrsta IP-zaščite IP X4
Značilnosti kovčka nakladalni
Zunanja dolžina 442 mm
Zunanja širina 357 mm
Zunanja višina 117 mm
Notranja dolžina 375 mm
Notranja širina 313 mm
Notranja višina 71 mm
Masa 2,1 kg
Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693330 102
EAN/GTIN 4045294435783
Številka proizvajalca 6000002924
Proizvajalec/odgovorna oseba BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Izvedba:

Iz umetne masa ABS, odporne proti udracem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Ergonomično oblikovani ročaji in dodatne vdolbine za prijemanje nudijo veliko udobje pri nošenju. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Opomba:

Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art. 693370 vel. 5.