Garnitura vijačnih nastavkov »Tool-Check PLUS« z orodjem za upravljanje in nasadnimi ključi 39-delna, Število delov: 39

Št. art.: 676172 39
Popust
108,88 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Tool-Check PLUS
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; 6-kotni izvijač; 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Torx®; Izvijač TORX® z izvrtino; Ploščati izvijač
Število delov 39
Orodje za upravljanje Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole; Držalo za izvijače
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676172 39
EAN/GTIN 4013288234896
Številka proizvajalca 05049055001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sestavljene garniture Kraftform Kompakt®, z vijačnimi nastavki in orodjem za upravljanje za ročno in strojno uporabo. Ročaj izvijača Kraftform z glavo za hitro zamenjavo 1/4-colskih vijačnih nastavkov z držalom C 6,3 in E 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 3 kosi vel. 2; 1 kos vel. 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: 1 kos vel. 1; 3 kosi vel. 2; 1 kos vel. 3
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Po 1 kos vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: Po 1 kos TX10; TX15; TX20; TX25, TX30
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos 1,0×5,5 mm
Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: Po 1 kos vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 kos, 1/4-colski notranji 4-kotnik – 1/4-colski vijačni nastavek
Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K
Držalo za izvijače: 1 St.
Raglja za vijačne nastavke 1/4 cole: 1 kos art. 676645 vel. 1/4