{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 8001 A SB | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Vpenjalo za vijačne nastavke | D 6,3; F 6,3 | |
| Dolžina | 88 mm | |
| Širina | 17,5 mm | |
| Višina | 12 mm | |
| Število zob | 60 | |
| Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
| Številka izdelka | 676645 1/4 | |
| EAN/GTIN | 4013288192110 | |
| Številka proizvajalca | 05073230001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |