Ročaj Kraftform VDE, posamično, Tip: 1

Št. art.: 667411 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 817 VDE
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667411 1
EAN/GTIN 4013288104359
Številka proizvajalca 05003990001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Primerno za:

VDE-garnitura art. 667260.