Garnitura izvijačev Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder, Število delov: 24

Št. art.: 667264 24
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 24
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®; 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667264 24
EAN/GTIN 4013288234148
Številka proizvajalca 05006632001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform s funkcijo raglje in finim ozobjem za majhen povratni kot. Preklopni obroč, ki se ga preprosto upravlja. Odvijte in privijte vijak, tudi če ni upora, s funkcijo »vrtinčenja«. Šesterokotna zaščita pred odkotaljenjem. Prečni ročaj Kraftform s funkcijo raglje s tulcem prostega teka in štirikotnim odgonom (1/4 palca).
Celotna vsebin v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Vsebina:

Stebla za reže: po 1 kos vel. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm
Stebla s konico za profil Phillips: Vel. 1; 2
Stebla za Pozidriv: Vel. 1; 2
Stebla za Torx®: Vel. TX15; TX20; TX25
Nasadni ključi, 1/4-colski, za zunanji šestkotnik: vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 10; 11; 12; 13 mm
Adaptersko steblo štirikotni odgon (1/4 palca: 1 St.
Prečni ročaj Kraftform s funkcijo raglje: 1 St.
Ročaj Kraftform s funkcijo raglje: 1 St.
Ročaj Kraftform za zamenljiva stebla art. 667411: 1 St.