Prijemalnik vijakov, Tip: 3

Št. art.: 666425 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 3
za ⌀ konice 6,5 − 8 mm
Zunanji ⌀ 17 mm
Dolžina 41 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 666425 3
EAN/GTIN 4013288147714
Številka proizvajalca 05258076001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Trajno elastičen nastavek za nasaditev na stebla izvijačev oz. stebla za vijačne nastavke. Zelo obstojen elastičen prijemalni nastavek mehansko prime in drži vijak. Vijak se ob privitju v obdelovanec samodejno sprosti.
Za vizvijače, v celoti izolirane po VDE.

Uporaba:

Za prijemanje vijakov pri delu na težko dostopnih mestih.

Primerno za:

Za vse običajne izvijače in dolga stebla za vijačne nastavke. Za okrogla in 6-kotna stebla, neodvisno od profila izvijača.