Prijemalnik vijakov, Tip: 1

Št. art.: 666425 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 1
za ⌀ konice 4,5 − 6 mm
Zunanji ⌀ 17 mm
Dolžina 41 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 666425 1
EAN/GTIN 4013288135353
Številka proizvajalca 05018501001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Trajno elastičen nastavek za nasaditev na stebla izvijačev oz. stebla za vijačne nastavke. Zelo obstojen elastičen prijemalni nastavek mehansko prime in drži vijak. Vijak se ob privitju v obdelovanec samodejno sprosti.

Uporaba:

Za prijemanje vijakov pri delu na težko dostopnih mestih.

Primerno za:

Za vse običajne izvijače in dolga stebla za vijačne nastavke. Za okrogla in 6-kotna stebla, neodvisno od profila izvijača.