Izvijač, ploščati, z močnim ročajem „multicraft“, Širina konice b: 3,5mm

Št. art.: 660900 3,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
555 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Širina konice b 3,5 mm
Opis konice 1
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 180 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 660900 3,5
EAN/GTIN 7610733085613
Številka proizvajalca 6100.1-90

Opis

Izvedba:

Vsestransko uporabni, robustni izvijači s koničnim steblom (konico) in 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem.
Ročaj Multicraft iz umetne mase odporne na udarce (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. S konico z vzporednima bokoma. Od vel. 8 s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina je nikljana in kromirana, rezilo je črne barve.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.