{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | multicraft | |
| Širina konice b | 10 mm | |
| Opis konice | 6 | |
| Debelina konice a | 1,6 mm | |
| Dolžina rezila | 180 mm | |
| celotna dolžina | 300 mm | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 660900 10 | |
| EAN/GTIN | 7610733085668 | |
| Številka proizvajalca | 6102.6-180 |