Merilni modul „FMT“, Maksimalni vrtilni moment: 10Nm

Št. art.: 654350 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 0,5 Nm - 10 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik 1/4 col
6-kotno držalo 1/4 col
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654350 10
EAN/GTIN 2050001016676
Številka proizvajalca 50672.LOG

Opis

Izvedba:

  • Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).
  • Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.
Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Ni primerno za udarne vijačnike!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov