Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 28-delna, Tip: 6

Št. art.: 637916 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 28 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-32

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 28
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-32 mm
Dolžina 454 mm
Širina 253 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637916 6
EAN/GTIN 4018754260850
Številka proizvajalca 96031409
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642200.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 22 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
T-ročaj: 1 kos, art. 641300 vel. 300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640100 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS