6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 642200 8
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
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Material: Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 8 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 13 mm
Dolžina 38 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina nikelj kromirano
s profilom AS-Drive Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 642200 8
EAN/GTIN 4018754005802
Številka proizvajalca 03030008
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.