Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 29-delna, Tip: 6

Št. art.: 630368 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.645 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 29 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 29
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 149 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 630368 6
EAN/GTIN 4062406230203
Številka proizvajalca 630368 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Phillips z navojem M2−M6 in za vijake z zarezano glavo z navojem M2,5−M5.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 4 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi, podobni art. 675200 vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi, podobni art. 675250 vel. 4; 5,5; 8
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos art. 676800 vel. 44
T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029
Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150
Podaljški: 1 kos 75 mm
1 kos art. 632420 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS