Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni ⌀ čepa: 1,5mm

Št. art.: 628600 1,5
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
1.224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 1,5 mm
Dolžina L 115 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 7 mm - 40 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628600 1,5
EAN/GTIN 4020772040475
Številka proizvajalca 40477
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.