Nastavljivi šestilni ključ ravna, Nazivni ⌀ čepa: 8mm

Št. art.: 628600 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ čepa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 758
Oznaka proizvajalca 758
Nazivni ⌀ čepa 8 mm
Dolžina L 215 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a 14 mm - 100 mm
zakrivljeni Ne
ravne Da
Nastavljanje dolžine Da
Vrsta izdelka Šestilni ključ za kotne brusilnike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 628600 8
EAN/GTIN 4020772040772
Številka proizvajalca 40774
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem, s fiksnima čepoma.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Opomba:

⌀ čepa = nazivni ⌀ čepa − 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico