{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Oznaka proizvajalca | 2067 TORX® | |
| Profil Torx® | TX5 | |
| Dolžina rezila | 40 mm | |
| celotna dolžina | 137 mm | |
| Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
| Material rezila | Kakovostno orodno jeklo | |
| Vrtljiva kapa | Da | |
| Izvrtina v profilu Torx® | Ne | |
| Vrsta izdelka | Izvijač |
| Številka izdelka | 625770 TX5 | |
| EAN/GTIN | 4013288032218 | |
| Številka proizvajalca | 05118040001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |