Izvijači Torx® za elektroniko Kraftform Micro, Profil Torx®: TX7

Št. art.: 625770 TX7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 2067 TORX® BO Micro
Profil Torx® TX7
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 157 mm
Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Vrtljiva kapa Da
Izvrtina v profilu Torx® Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625770 TX7
EAN/GTIN 4013288032232
Številka proizvajalca 05118044001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Od TX7 Torx®-profil z izvrtino za vijake z varnostnim zatičem in brez njega.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.