• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura izvijačev Torx®, Število izvijačev: 6

Št. art.: 625415 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Število izvijačev 6
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625415 6
EAN/GTIN 7610733261321
Številka proizvajalca 8440.RB

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip Evo omogoča dober prenos potrebnega vrtilnega momenta, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Neutrujajoče delo zaradi spremenjene krožne oblike. Visokotehnološka 3-komponentna materializacija izboljša kemično in mehansko odpornost. Ročaji z barvno kodo „Rainbow“ za hitro iskanje pravilne velikosti konice. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Ročaji z barvno kodo „Rainbow“ za hitro iskanje pravilne velikosti konice.

Vsebina:

po 1 izvijač art. 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Obseg dobave:

S stenskim držalom.