• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijači Torx®, Profil Torx®: TX8

Št. art.: 625405 TX8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip
Profil Torx® TX8
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 140 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina kromirani
Konica črni, kaljeni
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625405 TX8
EAN/GTIN 7610733261260
Številka proizvajalca 8400.8-60 LG

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaji z barvno kodo Rainbow za hitro iskanje pravilne velikosti konice.