Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 614770 6
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
541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Dolžina ključa L 136 mm
Širina zeva b 16,5 mm
Višina zeva h1 3,9 mm
Višina obroča h2 7,6 mm
⌀ obroča D 17,5 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
Omejilni nastavek na strani zeva Ne
Držalna funkcija na strani zeva Ne
z vrtljivo glavo Ne
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614770 6
EAN/GTIN 4067263001058
Številka proizvajalca 614770 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.