{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 11 mm | |
| Dolžina ključa L | 168 mm | |
| Širina zeva b | 26,1 mm | |
| Višina zeva h1 | 4,8 mm | |
| Višina obroča h2 | 8,7 mm | |
| ⌀ obroča D | 22,5 mm | |
| Položaj obroča | 0 stopinj | |
| Število zob | 72 | |
| Povratni zasuk | 5 stopinj | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Material | Kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirani | |
| Mere zeva ključa | metrični | |
| Omejilni nastavek na strani zeva | Ne | |
| Držalna funkcija na strani zeva | Ne | |
| z vrtljivo glavo | Ne | |
| Raglja, dvosmerna | Ne | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
| Številka izdelka | 614770 11 | |
| EAN/GTIN | 4067263001102 | |
| Številka proizvajalca | 614770 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |