Garnitura listov za sabljasto žago, Oznaka: 1155CHC-E

Št. art.: 588700 1155CHC-E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • za material: Zid
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 175
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago Karbidna trdina
Delitev zob 3 mm
Dolžina lista 225 mm
za material Zid
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 175 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 588700 1155CHC-E
EAN/GTIN 4059952534589
Številka proizvajalca 2608900368
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Listi za sabljasto žago za kovino.
Natančni, ravni rezi s kar najdaljšo življenjsko dobo v debele jeklene profile ali cevi iz litega železa. Idealno za rušitvena dela.

Opomba:

Žagini listi iz karbidne trdine: Zmanjšajo število hodov, delo brez nihanja, uporabite hladilno sredstvo.